Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Samsung Jet 60 turbo Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,8 l 410 W Schwarz, Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     C1134D-VS15A6031R1/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VS15A6031R1/EG
EAN/GTIN:
     8806092158771
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsstark und leicht
Mit dem kabellosen JET Handstaubsauger reinigst Du gründlich und mühelos Hart- und Teppichböden. Der effiziente Digital Inverter Motor und die spezielle Luftstromführung erzeugen eine starke Saugkraft an der motorisierten Bürste*. Das leistungsstarke mehrstufige Filtersystem mit Multi Cyclone-Technologie sorgt dafür, dass auch feiner Staub im Gerät bleibt.

Starke Motorleistung
Reinige gründlich: Mit seinen ultraschallverschweißten Flügeln erzeugt der Digital Inverter Motor einen effektiven Luftstrom. Zusammen mit einer Motorleistung von bis zu 410 Watt* erzielt er so eine Saugleistung von bis zu 150 Watt**.

Hohe Saugkraft
Die hocheffiziente Multi-Cyclone Technologie des Jet Cyclone-Systems kombiniert eine starke Saugkraft* mit hoher Filterleistung. Die 9 Zyklone mit 27 Lufteinlässen sorgen für einen optimierten Luftstrom*, trennen diesen effektiv von Staub und Schmutz, und sorgen somit für länger anhaltende Saugkraft*.

Gründliche Reinigung von Hart- und Teppichböden
Die schlanke und leichte Jet Fit Bürste kann selbst feine Staubpartikel aus Teppichen und von Hartböden aufsaugen. Mit ihrem 180-Grad-Schwenkkopf kannst du ganz einfach die Richtung ändern und jede Ecke reinigen Zur einfachen Reinigung der Bürstenrolle löst Du sie mit nur einem Klick.

Gefilterte Saugluft
Durch das mehrstufige Filterungssystem wird die eingesaugte Luft gefiltert. Zunächst fängt der Netzfilter aus Metall den groben Staub ein. Zusätzlich nimmt der Jet-Cylone mit dem Mikrofilter feinen Staub und der Feinstaubfilter schließlich bis zu 99,999%* des Feinstaubs auf. So werden auch viele feine Partikel** und Allergene*** aus der eingesaugten Luft gefiltert.

Flexibles Laden
Ganz flexibel bist Du mit der 2-in-1 Ladestation. Sie kann entweder platzsparend an der Wand montiert werden und dient als Halterung Deines Jets. Oder Du verwendest sie als freistehende Ladestation für den Akku da, wo Du sie gerade brauchst.

Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit**
Der effiziente 1.800 mAh-Akku hat genug Energie für bis zu 40 Minuten Saugkraft im Dauerbetrieb.** Der Akku behält bei 500 Ladezyklen bis zu 70% der Leistung.* Du kannst den Akku auch ganz einfach wechseln*** um die Saugdauer zu verdoppeln.


Entleere den Staubbehälter schnell und reinige den Staubsauger im Handumdrehen. Der komplette Staubbehälter, inklusive des Multi-Cyclone Systems, lässt sich ganz einfach vom Gerät abnehmen und ist komplett abwaschbar. Für eine hygienische Reinigung.


Entleere den Staubbehälter schnell und reinige den Staubsauger im Handumdrehen. Der komplette Staubbehälter, inklusive des Multi-Cyclone Systems, lässt sich ganz einfach vom Gerät abnehmen und ist komplett abwaschbar. Für eine hygienische Reinigung.

Leichtes Saugen
Mehr Komfort beim Staubsaugen: Mit einem handgeführten Gewicht von nur 1,48 kg kann der Jet 60 ganz einfach gesteuert und bewegt werden. Zudem muss beim Saugen kein Knopf dauerhaft gedrückt werden, was auch Deine Finger beim Saugen entlasten kann.

Erlebe die Jet-Reihe mit künstlicher Intelligenz
Scanne zunächst den QR Code & installiere die SAMSUNG HA AR App aus dem Google Play Store. Öffne die App und wähle die Jet-Reihe zum Download aus. Scanne die AR-Kennzeichnung und erlebe die Jet-Technologie hautnah.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Tiefe:
203 mm
Höhe:
1120 mm
Gewicht:
2300 g
Energiequelle:
Akku
Maximale Eingangsleistung:
410 W
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
21.6 V
Austauschbare Batterie:
Ja
Laufzeit:
40 min
Ladezeit:
3.5 h
Saugenergie:
150 AW
Fugendüse:
Ja
Produkttyp:
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ:
Beutellos
Produktfarbe:
Schwarz, Mintfarbe
Staubkapazität:
0.8 l
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
800 mm
Paketgewicht:
5200 g
Reinigungsart:
Trocken
Schmutztrennungsmethode:
Multizyklonisch
Geräuschpegel:
86 dB
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Saugleistungsmodus:
Max., Medium, Min
Invertertechnologie:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Waschbarer Filter:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,87*
€ 366,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.