Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Samsung BESPOKE Jet Bot Combo Steam Plus Saug- & Wischroboter<br>
Artikel-Nr.:
     C1134D-VR7MD96B14G/WD
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VR7MD96B14G/WD
EAN/GTIN:
     8806095584942
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Saubere Reinigung unterschiedlicher Bodentypen[2]
AI Bodenerkennung
Mithilfe 5 verschiedener Sensoren[1] kann die AI Bodenerkennung für eine saubere Reinigung zwischen verschiedenen Bodentypen[2] unterscheiden. Wenn der Jet Bot Combo einen Teppich erkennt, hebt er seine Wischpads automatisch um 10 mm an oder nimmt sie sogar an der Station ab, je nachdem, welche Art von Teppich er erkennt[3]. Dadurch kann eine Verschmutzung von einer zur nächsten Oberfläche vermieden werden. Zusätzlich wird die Saugkraft auf Teppichen automatisch erhöht, um die Reinigungseffizienz zu verbessern.

Hindernisse umgehen
dToF Sensor
Reinige dein Zuhause effektiv, indem der Jet Bot Combo VR9600 Hindernisse mithilfe seines vorderen dToF-Sensor auf dem Weg erkennen kann[4]. Er erfasst schnell Objekte auf seiner Route, sodass der Jet Bot Combo nicht über Hindernisse fährt oder stecken bleibt. Der Sensor hilft ihm, sich in komplexen Reinigungsumgebungen effektiv zu bewegen und zu reinigen.

Bequemes Überprüfen von fast überall[5]
Echtzeit-Reinigungsbericht
Du kannst deinen Jet Bot Combo AI ganz einfach in der SmartThings-App[5] überwachen, indem du seine Bewegungen und Status in Echtzeit auf einer virtuellen Karte deines Zuhauses siehst, ihn anhalten oder weitere Befehle erteilen kannst. Es wird ein Bericht erstellt, sodass man den Reinigungsverlauf sowie etwaige Fehler und deren Grund nachlesen kann.

Reinige dein Zuhause mit deiner Stimme
Bixby-Spracherkennung
Reinige dein Zuhause mit deiner Stimme! Mit dem Spracherkennungsassistenten Samsung Bixby über dein Smartphone kannst du dem Saugroboter einfach sagen, was er tun soll. Wenn der Jet Bot Combo mit dem gleichen WLAN wie dein Smartphone verbunden ist, kann eine Reinigung geplant werden, gestartet oder gestoppt werden, angegeben werden, wo gereinigt werden soll, der Kanister in der Reinigungsstation entleert werden, der Standort lokalisiert werden und vieles mehr.

Reinige dein Zuhause, ohne dir Gedanken über Sicherheitslücken zu machen
Sicherheit im Zuhause
Reinige dein Zuhause, ohne dir Gedanken über mögliche Sicherheitslücken machen zu müssen. Die durch Knox-Technologie und End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) gesicherten Daten, einschließlich aufgenommener Videos, werden verschlüsselt und anonymisiert, um die Daten vor unbefugten Benutzern zu schützen.

Automatische Reinigung der Wischpads
Reinigungsstation mit Dampf
Die Reinigungsintervalle der Waschpads können individuell eingestellt werden: entweder zwischen oder nach der gesamten Reinigung, zu einer bestimmten Uhrzeit oder nach der Reinigung eines bestimmten Raumes. Die Reinigungsstation mit Dampf reinigt[6] die Wischpads automatisch mit Dampf und Wasser bei Temperaturen ca. zwischen 55 und 60°C Die Reinigung der Wischpads zwischendurch sorgt dafür, dass Verschmutzungen nicht im Wohnbereich verteilt werden.

99,99 % Beseitiguing schädlicher Bakterien[7]
Desinfektion[7]
Die Clean Station Steam+ verfügt über eine Desinfektionsfunktion mittels Dampf. Wenn der Jet Bot Combo mit dem Wischen fertig ist, kehrt er zur Clean Station Steam+ zurück und nach dem Waschen der Wischpads wird heißer Dampf von etwa 100 °C auf diese gesprüht. Dadurch können bis zu 99,99 % verschiedener schädlicher Bakterien[7] auf den Wischpads beseitigt werden was die Hygiene verbessert. Es kann zudem unangenehmer Geruch reduziert werden, der durch gebrauchte nasse Wischpads entsteht.

Trockene Wischpads auf einfache Art und Weise
Trocknen der Wischpads
Als letzten Schritt, nachdem der Jet Bot Combo mit dem Wischen fertig ist und zur Clean Station Steam+ zurückgekehrt ist, verwendet die Station ca. 55 °C[8] warme Luft, um die nassen Wischpads und die Grundplatte zu trocknen. Innerhalb von 2 Stunden kann die Restfeuchte der Wischpads dadurch auf unter 5 %[9] reduziert werden.

Hygienische Staubbeseitigung
Automatische Entleerung des Staubbehälters
Freue dich auf eine bequeme und hygienische Möglichkeit, den Staubbehälter des Jet Bot Combo zu entleeren, praktisch ohne dass Staub austritt. Denn die Clean Station Steam+ saugt Schmutz und Haare, die der der Jet Bot Combo in seinem Staubbehälter sammelt in einen Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 2,5-Liter, der nur ca. alle 2–3 Monate gewechselt werden muss[10] , ein. Nach der Reinigung oder wenn der Staubbehälter des Jet Bot Combos voll ist, kehrt der Saugroboter automatisch zur Clean Station Steam+ zurück, die dann mithilfe der „Air Pulse“-Technologie den Staub[11] aus dem Staubbehälter durch Einsaugen entfernt. Ein mehrschichtiges Filtersystem fängt dabei 99,999 % des Feinstaubs[12] ein, sodass nahezu kein Staub wieder in die Luft gelangt.

Naßwischen mit Frischwasser
Auffüllen des Wassertanks
Das automatische Nachfüllen des Jet Bot Combos kann für kontinuierliches Wischen sorgen, ohne dass das Wasser ausgeht: Wenn während der Reinigung der Wassertank im Robotersauger leer wird, erkennt der Roboter dies und kehrt zur Clean Station Steam+ zurück, damit dieser dort automatisch mit Wasser aus dem 4 Liter großen Frischwassertank aufgefüllt wird. So steht immer genügend sauberes Wasser zur Verfügung, um die Wischpads während der Reinigung anzufeuchten.

Wischen fast wie von Hand
Rotierende Wischpads
Die leistungsstarken zwei rotierenden Wischpads des Jet Bot Combo drehen sich schnell mit 170 U/min und sorgen so für eine gründliche Reinigung nasser und angetrockneter Flecken auf Hartböden. Er entfernt somit problemlos Schmutz des täglichen Lebens (Reinigungseffizienz ca. 92,2 %) und kann aktiv selbst hartnäckige Flecken auf Böden entfernen (Reinigungseffizienz ca. 93,3 %).

Kraftvolle & intensive Reinigung
Hohe Reinigungsleistung
Reinige dein Zuhause effizient und kraftvoll mit leistungsstarker Technologie von Samsung. Der Digital Inverter Motor sorgt für eine starke Saugkraft und die effiziente Bürste reinigt unterschiedliche Arten von Böden inklusive Hart- und Teppichböden.

mit Selbstreinigung und Digital Inverter Motor
Hochleistungsbürste
Die neu gestaltete Hochleistungsbürste kombiniert eine neue Bürstenstruktur mit einer Selbstreinigung. Die Bürste ist sanduhrförmig, die Haare zur leichten Selbstreinigung mittels eines Zerkleinerers in der Mitte sammelt. Das kann verhindern, dass sich Tierhaare um die Bürste wickeln und verheddern. Die Bürste kann zudem leicht aus dem Gerät entnommen und zerlegt werden. Somit lässt sich die Bürste leicht reinigen.

weiter Erfassungsbereich
dToF LiDAR - 3D Kartierung
Der verbesserte dToF-LiDAR-Sensor erhöht die Erkennungsentfernung im Vergleich zu LiDAR-Sensoren um etwa 36 % und erweitert dadurch auch den Erfassungsbereich um 79 %. Der dToF-LiDAR-Sensor verbessert den Weg des Jet Bot Combo AI, indem er den Raum wiederholt scannt, um Entfernungsinformationen zu sammeln und seinen Standort zu verfolgen. Selbst bei dunklen oder schwach beleuchteten Bereichen kann der Jet Bot Combo seinen Standort erkennen. Er kann verschiedene Gegenstände und Hindernisse auf eine Entfernung von bis zu 8 m erkennen. Zudem kann der Jet Bot Combo eine genaue Kartierung des Raumes erstellen. Zusätzlich zur 2D-Karte kann Jet Bot Combo auch 3D-Karten erstellen, die der tatsächlichen Umgebung ähneln können.

Flexible Wahl in der SmartThings App[13]
Modus: Saugen und Wischen gleichzeitig
Du kannst die Art der Reinigung des Jet Bot Combo AI an deine Bedürfnisse anpassen, indem du vier verschiedene Modi in der SmartThings App[13] auswählst. Für eine schnelle Reinigung kannst du den Modus „Saugen und Wischen zusammen“ wählen, für eine hygienische und gründliche Reinigung den Modus „Wischen nach dem Staubsaugen“ oder verwende einfach die Modi „nur Saugen“ oder „nur Wischen“.

Virtuelle Kartierung deines Zuhause
3D -Kartierung
Der dToF-LiDAR-Sensor des Jet Bot Combo AI erkennt den Raum, indem er diesen wiederholt scannt, um Entfernungsinformationen zu sammeln. Er erstellt eine genaue Kartierung des Raumes und zusätzlich zur 2D-Karte kann Jet Bot Combo auch 3D-Karten erstellen[14] , die der tatsächlichen Umgebung ähneln können.

Mehrfach-Kartierung für schnelle Reinigung
Mit dToF-LiDAR-Sensor
Der dToF-LiDAR-Sensor verbessert den Weg des Jet Bot Combo AI, indem er den Raum wiederholt scannt, um Entfernungsinformationen zu sammeln und seinen Standort zu verfolgen. Selbst bei dunklen oder schwach beleuchteten Bereichen kann der Jet Bot Combo seinen Standort erkennen.

Wähle aus, welche Räume gereinigt werden sollen
No-Go Zonen
In der SmartThings App[15] kannst du "No-Go-Zonen" oder virtuelle Wände erstellen, indem du Orte auf einer Karte deiner Wohnräume auswählst. So kannst du verhindern, dass der Saugroboter in diese Bereiche gelangt, ohne dass du physische Barrieren errichten musst. So kann dein Zuhause schnell und effizient gereinigt werden.

Passende Reinigungseinstellungen
Verschiedene Leistungsniveaus für verschiedende Bereiche
Wähle für jeden Raum die passenden Reinigungseinstellungen, denn in der SmartThings-App[16] kannst du die Saugleistung des Saugroboters und die Reinigungsintensität der Wischpads an das für verschiedene Bereiche erforderliche Niveau anpassen. Beispielsweise kann "max" für eine gründliche Reinigung von Räumen gewählt werden, in denen sich Kinder oder Haustiere aufgehalten haben.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
359 mm
Tiefe:
364 mm
Gewicht:
4800 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H):
444 x 547 x 510 mm
Gewicht Basisstation:
14000 g
Verpackungsbreite:
518 mm
Verpackungstiefe:
627 mm
Verpackungshöhe:
480 mm
Paketgewicht:
23000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
63.36 mAh
Laufzeit:
180 min
Akku-/Batteriespannung:
14.4 V
Ladezeit:
5 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
70 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Staubbehälter Typ:
Beutellos
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Form:
Rund
Name der Farbe:
Satin Grey
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LED
Nasswischen:
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation:
Ja
Geräuschpegel:
74 dB
Staubkapazität (Staubsauger):
0.25 l
Staubkapazität (Basis):
2.5 l
Fassungsvermögen Wassertank:
3.6 l
Programmierfunktionen:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
WLAN:
Ja
Navigationstyp:
LiDAR
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Basisstation:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 701,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,40*
€ 834,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,38*
€ 827,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,57*
€ 777,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,56*
€ 742,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,87*
€ 679,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.