Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Samsung VR05R5050WK Roboter-Staubsauger 0,2 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-VR05R5050WK/SW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VR05R5050WK/SW
EAN/GTIN:
     8806090111747
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
160 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
340 mm
Gewicht:
3000 g
Paketgewicht:
5700 g
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit:
150 min
Ladezeit:
4 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
55 W
Produktfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Fernbedienung:
Ja
Staubkapazität (gesamt):
0.2 l
Nasswischen:
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation:
Ja
Geräuschpegel:
77 dB
Reinigungsgeschwindigkeit:
0.32 mm/sek
Programmierfunktionen:
Ja
Staubsauger-Programme:
Edge, Manuell, Max., Zickzack
WLAN:
Ja
Integrierte Sensoren:
Gyroskop
Zertifizierung:
CE
Fernbedienung enthalten:
Ja
Docking-Station enthalten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.