Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VCA-SHF90B Handstaubsauger Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VCA-SHF90B Handstaubsauger Filter
Samsung VCA-SHF90B Handstaubsauger Filter
Samsung VCA-SHF90B Handstaubsauger Filter
Samsung VCA-SHF90B Handstaubsauger Filter
Artikel-Nr.:
     C1134D-VCA-SHF90B/VT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VCA-SHF90B/VT
EAN/GTIN:
     8806094754841
Suchbegriffe:
Filter Handstaubsauger
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Weitere Informationen:
Anzahl der HEPA filter:
1
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Produkttyp:
Filter
Produktfarbe:
Violett
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Jet 90, Jet 90E, Jet 75, Jet 70
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Stielstaubsauger, handsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.