Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VCA-SBTA95 Handstaubsauger Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VCA-SBTA95 Handstaubsauger Akku
Samsung VCA-SBTA95 Handstaubsauger Akku
Samsung VCA-SBTA95 Handstaubsauger Akku
Artikel-Nr.:
     C1134D-VCA-SBTA95/VT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VCA-SBTA95/VT
EAN/GTIN:
     8806094747065
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bis zu 1 Stunde** saugen mit einer Akkuladung
Lange saugen ohne Unterbrechung: Der effiziente Akku mit 2.500 mAh* hat genug Energie für bis zu 1 Stunde Saugleistung.** Außerdem kannst du ihn einfach auswechseln und die Saugdauer mit einem Ersatz-Akku*** verdoppeln. Der Akku behält ausserdem bei 500 Ladezyklen bis zu 70% der Leistung.****
Weitere Informationen:
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Produkttyp:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batteriekapazität:
2500 mAh
Akku-/Batteriespannung:
25.2 V
Batteriereichweite:
1 h
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
VS20A95, VS20B95
Breite:
157 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
77 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.