Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VCA-SBT90E Handstaubsauger Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VCA-SBT90E Handstaubsauger Akku
Samsung VCA-SBT90E Handstaubsauger Akku
Samsung VCA-SBT90E Handstaubsauger Akku
Samsung VCA-SBT90E Handstaubsauger Akku
Artikel-Nr.:
     C1134D-VCA-SBT90E/VT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VCA-SBT90E/VT
EAN/GTIN:
     8806094747034
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Produkttyp:
Akku
Produktfarbe:
Weiß
Akku-/Batteriekapazität:
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung:
21.6 V
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
VS15R85, VS15T70
Breite:
131.2 mm
Tiefe:
40.9 mm
Höhe:
77.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.