Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Samsung Galaxy Tab Active3 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T575NZKAEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T575NZKAEEB
EAN/GTIN:
     8806090724138
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
5050 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
11 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
81 h
Browsingzeit (WLAN):
11 h
Browsingzeit (4G):
10 h
Sprechzeit (3G):
28 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Geolokalisation:
Ja
Eingabestift:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
9810
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
PLS
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Docking-Steckverbindertyp:
Samsung Pogo Connector
Breite:
126.8 mm
Tiefe:
9.9 mm
Höhe:
213.8 mm
Gewicht:
429 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 10
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobile tablet
Integriertes Fach für Stylus-Stift:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 108,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.