Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Digital Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Digital Touchscreen Schwarz
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Digital Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R960NZKAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R960NZKAEUE
EAN/GTIN:
     8806095038841
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Design und Funktion - Ein Allrounder mit klassischem Stil.

Mit unserem bisher grössten Display, individuellen Workout-Routinen und der Schlaftracking-Funktion wird dein Traum wahr — und das alles in zeitloser Ästhetik.

Wir unterstützen dein Wohlbefinden mit einem zeitlosen Klassiker

Schmaler Rand. Grosses Display
Auf dem 30 % grösseren Display siehst du Inhalte sowie animierte Grafiken einfach besser, ohne dass das Gehäuse an sich grösser wird. Zudem ergänzen sich der um 15 % schlankere Rand und der grössere Bildschirm ästhetisch sehr gut – und bieten auch mehr Platz für jede Fingerberührung.

Saphirglas macht den Unterschied
Entwickelt für die Herausforderungen des Alltags: Das Display der Galaxy Watch6 Classic ist aus Saphirglas gefertigt, um ihre „innere Schönheit“ zu schützen. Ausserdem ist ihre Oberfläche nach IP68 und 5ATM zertifiziert, sodass deine Uhr all deine Abenteuer mitmachen kann.

Aussen ikonisch, innen smart
Lass dich vom zeitlosen Stil eines Klassikers begeistern. Inspiriert vom ikonischen Design von Taucheruhren bietet die schlanke, drehbare Lünette der Galaxy Watch6 Classic mit ihrem flüssigeren, reaktionsschnelleren Scrolling eine intuitivere Interaktion mit dem Display. Der Look wird durch die runde Einfassung aus glattem Edelstahl vervollständigt, wodurch die Smartwatch alle Blicke auf sich zieht.

Vom Business-Meeting ins Fitnessstudio – im Handumdrehen
Egal, ob Beruf oder Freizeit: Unsere Armbänder bringen dich nicht ins Schwitzen. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich dein Armband vom Gehäuse lösen, damit du es austauschen kannst. Der Schnellwechsel-Federsteg ermöglicht einen einfachen Armbandwechsel, das nach dem Anlegen mit einem zufriedenstellenden Klick einrastet.

Nimm Galaxy Z Fold5 Fotos mit deiner Uhr auf
Kopple deine Smartwatch mit dem Galaxy Z Fold5, um selbst stets im Bild zu bleiben – egal, ob aus der Nähe oder in der Ferne. Mit dem Flex-Modus und dem Camera Controller des Galaxy Z Fold5 kannst du ganz einfach zwischen Foto und Video wechseln oder hinein- und herauszoomen – alles bequem vom Handgelenk aus. Tippe dann auf den Auslöser deiner Uhr, um ein Foto zu schiessen.

Starte auf deiner Smartwatch und mache auf deinem Smartphone weiter
Verbinde dich mit deinem Galaxy Z Fold5, um deine Fortschritte im Blick zu behalten. Mit der Galaxy Watch6 Classic kannst du deine Trainings- und Gesundheitsstatistiken einsehen. Danach kannst du deine Uhr mit der Samsung Health App synchronisieren, um deine Aktivitäten auf einen grösseren Bildschirm zu übertragen, einschliesslich deiner täglichen Schritte, Trainingsintensität, Herzfrequenz und mehr.

Die nötige Power, um mehr am Tag zu schaffen
Auch wenn du dein Smartphone zuhause vergessen hast, sorgt deine Smartwatch dafür, dass dein Tag seinen normalen Lauf nimmt. Du kannst nämlich direkt von der Galaxy Watch6 Classic aus Anrufe tätigen, SMS verschicken und Musik streamen. Du kannst aber auch dein Smartphone mit der Funktion „Find My Phone“ orten lassen.

Mit International Roaming bleibt die Welt in Reichweite
Egal, ob du eine neue Stadt erkundest, in den Bergen wanderst oder am Strand faulenzt: Mit International Roaming bleibst du mit deinen Liebsten in Verbindung, kannst Reservierungen tätigen und sogar wichtige Informationen abrufen.

Samsung Wallet ist immer zur Hand
Greife direkt von deiner Galaxy Watch6 Classic auf Samsung Wallet zu. So kannst du nicht nur mobil bezahlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, Mitgliedskarten einscannen usw., sondern auch auf deine digital gespeicherten Ausweise, Fahrkarten und Schlüssel zugreifen. So bleiben deine Taschen leer und du schleppst weniger mit dir herum.

Mit unserem fortschrittlichsten Schlaftracking zum besseren Schlaf
Erhalte detaillierte Einblicke in dein Schlafverhalten, um die Qualität deines Schlafs zu verbessern. Jetzt kannst du auf deiner Galaxy Watch6 Classic auf die Schlaftracking-Funktion zugreifen, um bessere Schlafgewohnheiten zu entwickeln. Wenn du deine Uhr beim Schlafen trägst, fühlt sich das Fabric Band dabei angenehmer an. Achte darauf, deine Smartwatch in den Ruhemodus zu schalten, damit die grüne LED des PPG-Sensors zu einer unsichtbaren Infrarot-LED, die Helligkeit des Displays gedimmt und Benachrichtigungen stummgeschaltet werden.

Sei deinem Zyklus einen Schritt voraus
Behalte deinen Zyklus stets im Blick: Der adaptive Fruchtbarkeitsalgorithmus von Natural Cycles˚ Natural Cycles˚überwacht Veränderungen deiner Hauttemperatur während des nächtlichen Schlafs, um deine nächste Periode und den Eisprung vorauszusagen und dir bei der Planung zu helfen. So leicht hast du deinen Zyklus im Griff – dank der Galaxy Watch6 Classic.

Mit deinem Herzen im Einklang
Sei unbesorgt: Deine Uhr hilft dir, auf dein Herz zu achten. Der integrierte PPG-Sensor misst regelmässig die Herzfrequenz und den Herzrhythmus, während du deine Galaxy Watch6 Classic trägst, und warnt dich, wenn deine Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig ist. Ausserdem wirst du benachrichtigt, wenn Unregelmässigkeiten auftreten, sowie dazu aufgefordert, ein EKG zu machen, um deinen Herzrhythmus genauer zu untersuchen.

Behalte deinen Blutdruck im Auge
Bleibe informiert und gesund. Überlasse diese Aufgabe deiner Smartwatch, damit du dich mehr auf dich selbst konzentrieren kannst.

Kenne deinen Körper in- und auswendig dank BIA
Behalte deine Körperzusammensetzung mit der detaillierten bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) stets im Auge. Lege dein Zielgewicht, deinen Körperfettanteil, deine Muskelmasse und vieles mehr fest und stelle dann ein optimiertes Programm auf, das dir dabei helfen kann, deine Ziele zu erreichen.

Der Retter in der Not
Solltest du stürzen, erkennt die Sturzerkennung den Sturz und kontaktiert bei entsprechender Konfiguration den von dir hinterlegten Notfallkontakt.

Personalisierte HF-Zonen für optimales Training
Deine Smartwatch kann deine Fitness analysieren, um den optimalen Trainingspuls für dich zu berechnen. Wenn du eine bestimmte Herzfrequenz erreichen möchtest, kannst du das Ziel manuell festlegen. Beim Training wirst du benachrichtigt, wenn du deinen Ziel-Pulsbereich erreichst – egal, ob es sich um Fettverbrennung, Cardio oder HIT-Training handelt. Wenn du diesen Bereich verlässt, wirst du ebenfalls benachrichtigt, damit du deine Leistung entsprechend anpassen kannst.

Fitness-Tracking – Zeit für grosse Leistungen
Zeichne jede deiner körperlichen Aktivitäten auf und halte all deine Fortschritte mit der Galaxy Watch6 Classic fest. Sie unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme, die du ganz bequem erfassen kannst. Du kannst aber auch dein eigenes, individuelles Workout erstellen sowie die automatische Erkennung für ausgewählte Trainings wie Joggen, Gehen und jetzt auch Radfahren aktivieren, um direkt vom Aufwärmen in den Hochleistungsmodus zu wechseln.

Doch andere Pläne? Passe dich an.
Mache die Galaxy Watch6 Classic zu deiner ganz persönlichen Uhr. Wähle aus einer grossen Auswahl an Armbändern in verschiedenen Stilen und aus verschiedenen Materialien. Du kannst auch das Zifferblatt ganz individuell gestalten, um schnell auf deine Lieblings-Apps zugreifen zu können.
Weitere Informationen:
Gewicht:
59 g
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Nein
Bluetooth:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
Sturzerkennung:
Ja
Display-Typ:
Digital
Touchscreen:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Displaydurchmesser:
37.3 mm
Uhrenglas-Typ:
Saphir
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
47 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz
Material des Uhrengehäuses:
Edelstahl
Armbandfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Schnallenfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Magnetischer Ladeanschluss:
Ja
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
425 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
40 h
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzmessung:
Automatisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Schlafqualität:
Ja
SOS-Alarmfunktion:
Ja
Intelligente Benachrichtigungen:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Musikspieler:
Ja
Musiksteuerung:
Ja
":
Ja
Tracking-Übung:
Ja
Anrufbenachrichtigungen:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Betriebsanleitung:
Ja
Ladegerät:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.