Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch5 3,56 cm (1.4") OLED 44 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch5 3,56 cm (1.4") OLED 44 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 3,56 cm (1.4") OLED 44 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 3,56 cm (1.4") OLED 44 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 3,56 cm (1.4") OLED 44 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 3,56 cm (1.4") OLED 44 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 3,56 cm (1.4") OLED 44 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch5 3,56 cm (1.4") OLED 44 mm Digital 450 x 450 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R915FZBADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R915FZBADBT
EAN/GTIN:
     8806094497335
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Zählt die Schäfchen für dich
Mit der verbesserten Schlafanalyse kannst du deine Schlafenszeit planen, Schnarchen erkennen, deine Schlafphasen erfassen (wach, leicht, tief, REM) und deinen Schlaftyp mit 8 verschiedenen Tierschlafsymbolen entdecken.

Höre auf
dein Herz
Der leistungsstarke Samsung BioActive Sensor steuert drei Sensoren, mit denen du deine Herzfrequenz optisch sowie elektrisch und deine Körperzusammensetzung mittels bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) messen kannst.

Schnell wieder am Handgelenk
Es dauert nur etwa 30 Minuten, um einen leeren Akku wieder auf 45 % aufzuladen. Die Galaxy Watch5 hat einen größeren Akku als ihre Vorgängermodelle und eine Schnellladefunktion, mit der du im Handumdrehen wieder einsatzbereit bist.

Entdecke das Display
aus Saphirglas
Die robuste Galaxy Watch5 macht fast alles mit. Denn sie ist wasserresistent, und durch ein Display aus hochwertigem Saphirglas geschützt, das 1,6 Mal widerstandsfähiger gegen Kratzer ist.

Mach es zu deiner Uhr
Stelle dir im Galaxy Bespoke Studio aus verschiedenen Farben, Gehäusen, Designs und Armbändern deine neue Smartwatch zusammen, die genau zu deinem Look passt – nur im Samsung Online Shop.
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Tiefe:
43.3 mm
Dicke:
9.8 mm
Gewicht:
33.5 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-FDD
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
1500 MB
Flash-Speicher:
16 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessor:
Exynos W920
Prozessortaktfrequenz:
1180 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
450 x 450 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.4 "
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Blau
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Armbandfarbe:
Blau
Form:
Rund
Name der Farbe:
Sapphire
Wasserfest:
Ja
Verschlussart:
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserdicht bis:
50 m
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batteriekapazität:
410 mAh
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Electrical, Optisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Timer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Barometer:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.