Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch4 3,05 cm (1.2") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch4 3,05 cm (1.2") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 3,05 cm (1.2") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 3,05 cm (1.2") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 3,05 cm (1.2") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 3,05 cm (1.2") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 3,05 cm (1.2") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch4 3,05 cm (1.2") OLED 40 mm Digital 396 x 396 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R860NZKADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R860NZKADBT
EAN/GTIN:
     8806092538313
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
KÖRPERZUSAMMENSETZUNG
Höre nicht nur
auf deinen Körper.
Kenne ihn.

Verfolge deinen Fitnessfortschritt mit unserer ersten Smartwatch, die bequem die Körperzusammensetzung misst. Erfahre mehr über deinen Körperfettanteil, die Skelettmuskulatur, das Körperwasser und mehr, um deine Ziele zu erreichen. Der Samsung BioActive Sensor und unser schneller Chip bringen großartige Leistung auf die Galaxy Watch.

Mache eine BIA-Messung mit zwei Fingern in nur 15 Sekunden. Jederzeit und überall.

Der neue Samsung BioActive Sensor erfasst deine Körperzusammensetzung in Echtzeit, um dich beim Verwalten deiner Fitnessziele zu informieren.

Team-Challenge
Zusammen läuft
es besser

So macht Bewegung zusammen mit deinen Freunden und der Familie noch mehr Spaß. Denn mit der Galaxy Watch4 hast du nicht nur deine eigenen Schritte im Auge, sondern kannst dich auch mit deinen Freunden in einem freundschaftlichen Wettkampf über ein Live Message Board messen. Die Herausforderungen verfügen über ein Punktesystem und Erfolge werden mit Abzeichen belohnt, sodass die Challenges noch motivierender sind und das Workout mehr Spaß macht.

TÄGLICHE AKTIVITÄT & FITNESSTRAINING
Du startest dein Workout und deine Watch macht mit

Verfolge deine Fortschritte und Fitnesswerte ganz bequem auf deiner Galaxy Watch4 und deinem Smartphone. Zähle deine Schritte, hab deine Kalorien im Auge und bleibe mit dem GPS-Sensor immer auf dem richtigen Weg. Die Galaxy Watch4 kann deine körperlichen Aktivitäten automatisch erkennen und daraufhin deine Fortschritte aufzeichnen. Und da sie mehr als 90 Workout-Programme erfasst, kannst du dich auf einen präzisen Trainings-Report freuen.

BLUTDRUCK & EKG
Daten, die dein Herz begehrt

Lerne den Samsung BioActive Sensor kennen, der EKG und Blutdruck in Echtzeit messen kann. Nach der ersten Kalibrierung mit einem Oberarm-Blutdruckmessgerät können die Sensoren schnell deinen Blutdruck messen. Du kannst auch von der Norm abweichende Herzfrequenzen und den Herzrhythmus mittels eines EKG überprüfen und die Daten dann direkt an dein kompatibles Smartphone senden, um sie einfach zu teilen.

Blutdruck: Miss den Blutdruck mit einem optischen Herzfrequenzsensor (PPG-Sensor).

EKG: Führe ein EKG mit integrierten Elektrodensensoren durch.

ERHOLSAM SCHLAFEN
Schlafanalyse mit der Galaxy Watch

Die Schlafanalyse kann deine Schlafphasen erfassen und analysieren. Außerdem stehen dir Messoptionen zur Verfügung, um deine Blutsauerstoffwerte und eventuelles Schnarchen zu überprüfen. Und wenn du deine Schlafqualität noch weiter verbessern möchtest, kannst du auch hilfreiche Tipps und Inhalte der National Sleep Foundation auf deinem Smartphone abrufen.

DESIGN
Schlank, nahtlos, minimalistisch

Die Galaxy Watch4 verfügt über ein minimalistisches Design mit einem schlanken Aluminium-Metallrahmen, das einen hochwertigen Look mit smarten Funktionen für dein Training und deine täglichen Aufgaben vereint.

Wähle aus einer Reihe von Armbändern, darunter das Hybrid Leather Band und das Sport Band, um deinen eigenen Stil zu finden und verwöhne dein Handgelenk mit hochwertigen Materialien, bequemer Passform und schweißresistenten Oberflächen.

ZIFFERNBLATT
Neuer Tag, neues Ziffernblatt

Du hast die Wahl: Entdecke die analogen oder digitalen Ziffernblätter mit vielen Hintergründen, Schriftarten und Farben, die genau zu deiner Stimmung, dem Wetter oder einem besonderen Anlass passen. Außerdem kannst du deine Ziffernblätter mit AR-Emojis verschönern und mit animierten Grafiken veranschaulichen, was du gerade machst, zum Beispiel wenn du joggst oder Musik hörst.

NEUES BETRIEBSSYSTEM
Klassische Teamplayer-Eigenschaften

Als erste Samsung Smartwatch mit Wear OS Powered by Samsung bietet die Galaxy Watch4 einen komfortablen Zugriff auf deine Lieblings-Apps – direkt am Handgelenk. Du erhältst eine umfangreiche App-Auswahl, von Musik-Streaming-Apps bis hin zu einer riesigen Bibliothek von Wellness- und Fitness-Apps.

KOMPATIBILITÄT
Gibt eine gute Kombination ab

Die Galaxy Watch4 ist mit Wear OS Powered by Samsung ausgestattet und lässt sich nahtlos mit vielen Samsung Galaxy Geräten verbinden. Steuere die aktive Geräuschunterdrückung deiner Galaxy Buds2 oder aktiviere Apps auf deinem kompatiblen Smartphone direkt von deiner Smartwatch aus. Zusätzliche Funktionen wie der Kompass machen die Galaxy Watch4 noch smarter.
Weitere Informationen:
Breite:
40.4 mm
Tiefe:
39.3 mm
Dicke:
9.8 mm
GPS:
Ja
BeiDou:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10, Android 10.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0
Installiertes Betriebssystem:
Wear OS
RAM-Kapazität:
1500 MB
Flash-Speicher:
16 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessor:
Exynos W920
Prozessortaktfrequenz:
1180 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
396 x 396 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.2 "
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Uhrenglas-Typ:
Corning Gorilla Glass DX+
Marktpositionierung:
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses:
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Armbandfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Verschlussart:
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Akku-/Batteriekapazität:
247 mAh
Kabelloses Aufladen:
Ja
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Electrical, Optisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM):
Wecker, Taschenrechner, Event-Erinnerung, Notizen, SOS
Umgebungslichtsensor:
Ja
Anrufer-Identifikation:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Timer:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Barometer:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810G
Warentarifnummer (HS):
91021200
Betriebsanleitung:
Ja
Ladegerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.