Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds Live, Mystic Black Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R180NZKAEUA
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R180NZKAEUA
EAN/GTIN:
     8806090486852
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Breite:
27.3 mm
Tiefe:
16.5 mm
Höhe:
14.9 mm
Gewicht:
5.6 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
50.2 x 27.8 x 50 mm
Ladegehäuse Gewicht:
42.2 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Batteriereichweite:
360 min
Ladegehäuse:
Ja
Ladegehäusekapazität:
472 mAh
Ladetypgehäuse:
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp:
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Im Ohr Monitore
Akustisches System:
offen
Treibereinheit:
12 mm
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Multi-key
Lautstärkeregler:
Berührung
Steuerung:
Berührung
Plug:
Ja
Übertragungstechnik:
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version:
5.0
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
60 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse):
21 h
Batterieladeanzeige:
Ja
Akkuladezeit:
1.5 h
Aufladequelle:
USB
Kabelloses Aufladen:
Ja
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofonanzahl:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.