Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SBB-SNOW-H3U Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SBB-SNOW-H3U Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel
Samsung SBB-SNOW-H3U Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel
Samsung SBB-SNOW-H3U Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel
Samsung SBB-SNOW-H3U Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel
Samsung SBB-SNOW-H3U Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel
Samsung SBB-SNOW-H3U Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel
Samsung SBB-SNOW-H3U Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel
Samsung SBB-SNOW-H3U Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     C1134D-SBB-SNOW-H3U
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-SNOW-H3U
EAN/GTIN:
     8806088854700
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
digital signage-player
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Speicherkapazität:
2500 MB
Interner Speichertyp:
DDR3
Breite:
422.4 mm
Tiefe:
221.1 mm
Höhe:
38.3 mm
Gewicht:
2650 g
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Version des Betriebsystems:
2,4
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
HD-Typ:
Full HD
Full-HD:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
60 W
AC Eingangsspannung:
100/240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
3D:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Verpackungsbreite:
584 mm
Verpackungstiefe:
303 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Paketgewicht:
6500 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
Cortex-A12
Prozessortaktfrequenz:
1000 MHz
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
UL/c-UL, CB FCC class A, CE, VCCI, KCC, BSMI, C-Tick, CCC,NATA, GOST
Eingebaute Speichermedien:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.105,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,38*
€ 2.716,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.263,52*
€ 2.693,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,30*
€ 2.611,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,22*
€ 2.558,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.105,75*
€ 2.505,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.