Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-NP930XDB-KH1DE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP930XDB-KH1DE
EAN/GTIN:
     8806092247208
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Schlank, aber leistungsstark fast wie ein PC
Das neue Galaxy Book Pro ist unser bisher schlankester Laptop im portablen Design. Das schlanke Aluminiumgehäuse ist nur 11,2 mm dünn und wiegt 868 g – damit du es überall hin mitnehmen kannst.

Brillante Inhalte mit dem AMOLED Display auf deinem Galaxy Book Pro
Wie auf deinem Galaxy Smartphone – lebendig, kontrastreich und schnell. Das AMOLED Display kann Farben bei Spielen, Filmen, Fotos und Webseiten genau darstellen und Bildschirminhalte schnell und lebendig anzeigen. Dazu kann es den Anteil an blauen Licht reduzieren und ermöglicht somit ein komfortables Seherlebnis.

Schnell, zuverlässig, stark – Wi-Fi 6
Freue dich mit Wi-Fi 6 auf schnelle und reaktionsfreudige Verbindungen, selbst wenn in dem Netzwerk gleichzeitig mehrere Geräte angemeldet sind. So kannst du fast überall arbeiten und dein Entertainment genießen.

Galaxy Ecosystem
Genieße eine nahtlose Konnektivität deiner verbundenen Geräte im Galaxy Ecosystem und erledige alltägliche Dinge mit Leichtigkeit.

Teilen ganz einfach
Quick Share

Stelle eine drahtlose Verbindung zu kompatiblen Geräten her und teile Fotos, Videos oder Dateien, indem du einfach auf „Teilen“ klickst und Kontakte in deiner Nähe auswählst. Mit Quick Share kannst du auch Dokumente an mehrere Personen gleichzeitig senden.

Schnell und unkompliziert verbunden
Einfache Bluetooth Verbindung

Verbinde dein Galaxy Book Pro ganz einfach mit den Galaxy Buds. Dazu musst du einfach nur das Ladeetui der Galaxy Buds in der Nähe deines Laptops öffnen und schon bist du verbunden.

Lebe in einer smarten Welt
SmartThings

Automatisiere dein Zuhause und kontrolliere deine IoT-Geräte mit SmartThings. Und wenn du eines deiner Geräte mal nicht finden kannst, spüre es mit SmartThings Find wieder auf.

Zwei Displays für viel Produktivität
Second screen

Arbeite auf zwei Displays mit der Second screen-Funktion und deinem Galaxy Tab S7, S7+ mit S Pen.

Mobile Apps auf deinem Galaxy Book Pro
Ihr Smartphone

Verbinde dein Galaxy Book Pro mit den kompatiblen Apps auf deinem Galaxy Smartphone mit der Microsoft Ihr Smartphone-App und arbeite simultan in bis zu 5 Apps auf deinem Galaxy Book Pro.

Nutze deine Samsung Notes geräteübergreifend
Samsung Notes & Auto Sync

Vom PDF-Import und Anmerkungen bis hin zur automatischen Synchronisierung in Echtzeit - die praktischen Funktionen von Samsung Notes wurden überarbeitet, um deine Produktivität zu unterstützen. Füge Sprachnotizen ein, verwandle Handschrift in Text um und sei bereit, wenn die Inspiration zuschlägt.

Fliegender Wechsel zum Galaxy Book Pro
Galaxy Book Smart Switch

Nutze die kabellose Übertragung, um Fotos, Videos, Musik und Dokumente von deinem alten kompatiblen Laptop auf deinen Neuen zu transferieren. Smart Switch speichert auch deine Einstellungen und überträgt auch deine UWP (Universal Windows Platform)-Apps auf dein neues Gerät.

Viel Durchhaltevermögen, kurze Ladezeiten
Der Akku des Galaxy Book Pro bietet dir bis zu 21 Stunden Energie und das kompakte USB-C-Ladegerät sorgt für mehr Mobilität unterwegs. Und mit einer Ladezeit von nur 30 Minuten erhältst du Energie für bis zu 9 weitere Stunden Nutzungszeit.

Hohe Leistung
Die Intel® Evo™ und Intel® Iris® Xe-Grafik ermöglichen Gaming auf hohem Niveau. Der Intel® Core™ Prozessor der 11. Generation® hat eine 24% schnellere CPU und 87% schnellere GPU als die letzte Generation. Und der Intelligent Performance Manager kann die Geschwindigkeit anpassen.

Mache Videoanrufe fast wie ein Profi
Führe eine beeindruckende Videopräsentation mit der Kamera im Studio Mode durch. Genieße klare Anrufe mit Intelligent Noise Cancelling, die Störgeräusche reduzieren kann, während der Studio Mode dir hilft, so gut auszusehen, wie du klingst.

Das neue Pro Keyboard für ein komfortables Schreibgefühl
Das angepasste Keyboard des Galaxy Book Pro verfügt über große, komfortable und hinterleuchtete Tasten mit weichem Druckpunkt und einem angenehmen Schreibgefühl. Der biometrische Fingerabdrucksensor mit One Touch-Funktion sorgt für hohe Sicherheit und einen schnellen Zugang.

Findet schnell Anschluss
Dongles benötigst du nicht, denn mit den vielen Verbindungsmöglichkeiten des Galaxy Book Pro bist du gut auf verschiedene Situationen vorbereitet. Nutze den microSD-Steckplatz oder USB 3.2, HDMI, USB-C, und Thunderbolt™4 für effizientes Arbeiten oder entspanntes Gaming.

Aufnehmen, bearbeiten und teilen
Mit Smart Recorder kannst du die Inhalte deines Displays aufnehmen und mit deiner Stimme kommentieren. Und das Studio Plus beinhaltet leistungsstarke Funktionen zu Videobearbeitung sowie Hintergrundmusik. Ist dein Video fertig, kannst du es anschließend ganz einfach in deine Galerie importieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter:
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung:
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
63 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
21 h
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Gehäusematerial:
Aluminium
Jahr der Einführung:
2021
Ursprünglicher Markenname:
Samsung
Fingerabdruckscanner:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Eingabegerät:
Touchpad
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
870 g
Breite:
304.4 mm
Tiefe:
199.8 mm
Höhe:
11.2 mm
Mitgelieferte Kabel:
AC
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
AMOLED
Display-Oberfläche:
Glanz
Bildschirmdiagonale (cm):
33.8 cm
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1135G7
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.9 GHz
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Thunderbolt-Technologie:
Ja
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,07*
€ 1.278,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,36*
€ 1.273,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,43*
€ 1.232,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,30*
€ 1.204,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,77*
€ 1.157,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.