Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM1743 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 V-NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM1743 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 V-NAND NVMe
Samsung PM1743 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 V-NAND NVMe
Samsung PM1743 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 V-NAND NVMe
Samsung PM1743 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 V-NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZWLO7T6HBLA-00A07
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLO7T6HBLA-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
7680 GB
Schnittstelle:
PCI Express 5.0
Speichertyp:
V-NAND
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,80*
€ 1.561,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,04*
€ 1.554,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,05*
€ 1.510,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,30*
€ 1.471,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,85*
€ 1.406,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.