Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM963 2.5" 960 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM963 2.5" 960 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Samsung PM963 2.5" 960 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Samsung PM963 2.5" 960 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Samsung PM963 2.5" 960 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZQLW960HMJP-00003
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZQLW960HMJP-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Produktfarbe:
Schwarz
NAND-Controller:
V-NAND
Sequenzielles Lesen/Schreiben:
Ja
SSD-Beständigkeitsbewertung:
1.3 DWPD for 3 years
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
960 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
32 Gbit/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
SSD-Nutzungs-Tag:
Rechenzentrum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.