Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MZ-QL23T800 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MZ-QL23T800 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung MZ-QL23T800 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung MZ-QL23T800 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung MZ-QL23T800 2.5" 3,84 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZQL23T8HCLS-00W07
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZQL23T8HCLS-00W07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1500 G
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen):
11 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben):
13.5 W
Stromverbrauch (Standby):
3.5 W
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
3840 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Speichertyp:
V-NAND TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
6900 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4100 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
1000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
180 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Breite:
100.2 mm
Tiefe:
69.85 mm
Höhe:
7 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,04*
€ 601,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,43*
€ 597,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,15*
€ 582,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,42*
€ 576,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,04*
€ 548,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.