Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A3 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM9A3 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung PM9A3 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung PM9A3 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung PM9A3 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung PM9A3 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung PM9A3 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-QL296000
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-QL296000
EAN/GTIN:
     8806094266467
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
12 V
Energieverbrauch (lesen):
10 W
Energieverbrauch (schreiben):
12.5 W
Stromverbrauch (max.):
3.5 W
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
960 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Speichertyp:
V-NAND TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
6800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
850000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
130000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD):
6800 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD):
2700 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
End-to-End Datenschutz:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
Breite:
100.2 mm
Tiefe:
69.85 mm
Höhe:
6.8 mm
Gewicht:
90 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.