Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-PLU021SAABW Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-PLU021SAABW Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Samsung GP-PLU021SAABW Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-PLU021SAABW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-PLU021SAABW
EAN/GTIN:
     8801790033795
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Eingebautes Ladegerät:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Ausgangsspannung:
9 V
Schnellladung:
Ja
Breite:
67.8 mm
Tiefe:
106.6 mm
Höhe:
22.7 mm
Gewicht:
138 g
Handy-Gerätetyp:
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung:
Auto
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Aktive Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.