Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FPT636TGCBW Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-FPT636TGCBW Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Samsung GP-FPT636TGCBW Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Samsung GP-FPT636TGCBW Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Samsung GP-FPT636TGCBW Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Samsung GP-FPT636TGCBW Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Samsung GP-FPT636TGCBW Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Samsung GP-FPT636TGCBW Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Samsung GP-FPT636TGCBW Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FPT636TGCBW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPT636TGCBW
EAN/GTIN:
     5051794042740
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.1 "
Etui-Typ:
Cover
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Tab Active 4 Pro
Pen-Loop:
Ja
Schultergurt:
Ja
Handschlaufe:
Ja
Breite:
135.1 mm
Tiefe:
18.1 mm
Höhe:
229 mm
Gewicht:
350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.