Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Samsung GH59-15252A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GH59-15252A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GH59-15252A
EAN/GTIN:
     764022250132
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.35 g
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
94.3 dB
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Operationsschlüssel:
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Lautstärkeregler:
Berührung
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Steuerung:
Tasten
Kabelfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Mikrofon-Typ:
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.