Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA800 Handy Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-TA800 Handy Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800 Handy Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800 Handy Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800 Handy Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800 Handy Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800 Handy Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800 Handy Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-TA800XWEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA800XWEGWW
EAN/GTIN:
     8801643979379
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Super-Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle
Deine Geräte haben es sich verdient. Entdecke einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion (25 W) und lade deine kompatiblen Geräte blitzschnell wieder auf. Verwende für überzeugende Ladeergebnisse das Samsung Ladekabel Type-C zu Type-C.

Tolle Ladeergebnisse
Der Ladeadapter kann auch für Geräte ohne Schnellladetechnologie vewendet werden. Für Geräte, die Standard PD 3.0 unterstützen, kann der Ladeapdater eine Geschwindigkeit bis zu 25 W erreichen. Bei anderen Geräten erzielt er die jeweils reguläre Geschwindigkeit. Erhältlich ist der Ladeadapter in schwarz und weiß, damit Du ihn auf dein Gerät abstimmen kannst.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung:
11 V
Ausgangsstrom:
3000 mA
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
474 mm
Tiefe:
262 mm
Höhe:
781 mm
Gewicht:
50 g
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1 m
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Handy
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
25 W
Kompatibilität:
Galaxy S10 5G, A80, A70
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, handy netzteil samsung, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,80*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.