Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Samsung EO-IG935 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EO-IG935BBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EO-IG935BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806088353388
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Aufgeräumter Hörgenuss Auf Kabelsalat können Sie gut verzichten. Die In Ear EO-IG935 von Samsung sind mit einem Textilkabel ausgestattet, das Kabelsalat verhindert. So können Sie Musik genießen, ohne zuerst das Kabel entknoten zu müssen. Musik einfach steuern Die In Ear EO-IG935 sind mit einer Fernbedienung mit drei Tasten ausgeführt, damit Sie Ihre Musik mühelos per Knopfdruck steuern können.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Knopfanzahl:
3
Markenkompatibilität:
Samsung
Extra Ohrknöpfe:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
24 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
90 dB
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler:
Digital
Kabellänge:
1.2 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.