| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EO-IA500BBEGWW Herst.-Nr.: EO-IA500BBEGWW EAN/GTIN: 8806092697324 |
| |
|
| | |
| Entdecke kraftvollen Sound mit Zwei-Wege-Lautsprecher Die Samsung 3,5 mm-Ohrhörer mit Zwei-Wege-Lautsprechern sowie einem Tief- und einem Hochtöner beeindrucken mit einem klaren und ausgewogenem Klangbild. Tauche in deine Lieblingsmusik ein und erlebe, wie sich Höhen, Mitten und Tiefen zu einer harmonischen Soundkulisse verbinden.
Angenehme Passform für hohen Tragekomfort Fühlt sich so gut an, wie es klingt: Die Samsung 3,5 mm-Ohrhörer im Hybrid-Kanal-Design begeistern mit der Passform, für die Samsung bekannt ist. Die Ohrhörer sitzen gut und komfortabel in deinen Ohren – wähle einfach eines der im Lieferumfang enthaltenen Ohrpolster aus. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14.76 g | Warentarifnummer (HS): | 85183000 | Position Kopfhörerlautsprecher: | Im Ohr | Kopfhörerfrequenz: | 20 - 20000 Hz | Impedanz: | 32 Ohm | Kopfhörer-Empfindlichkeit: | 93.2 dB | Produkttyp: | Kopfhörer | Tragestil: | im Ohr | Empfohlene Nutzung: | Musik | Produktfarbe: | Schwarz | Headset-Typ: | Binaural | Operationsschlüssel: | Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke - | Lautstärkeregler: | Knopf | Typ Steuereinheit: | SCR-Steuereinheit | Steuerung: | Tasten | Kabellänge: | 1.2 m | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | 3,5-mm-Anschluss: | Ja | Mikrofon-Typ: | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Samsung Headsets, samsung stereo-headset 3,5 mm klinke, earphone, samsung earphones |
| | |
| |