Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Samsung EO-EG920B Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-EO-EG920BBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EO-EG920BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806086935463
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85183000
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
98.5 dB
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Headset-Typ:
Binaural
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
1.2 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.