| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EJ-PX510BJEGEU Herst.-Nr.: EJ-PX510BJEGEU EAN/GTIN: 8806095211220 |
| |
|
| | |
| Begleitet dich auf deine kreativen Abenteuer Freue dich auf beeindruckende Präzision und Kontrolle mit dem S Pen auf deinem Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+. Der S Pen reagiert empfindlich auf Druck und Neigung, sodass du detaillierte Skizzen und Illustrationen erstellen kannst. Verwende den S Pen zusammen mit Samsung Notes oder PENUP und erwecke deine Ideen wie zum Leben.
Leicht zu tragen, leicht zu verstauen Nach IP68 wassergeschützt, steht dir dein S Pen auch an regnerischen Tagen zur Seite. Wenn du ihn mal nicht brauchst, kannst du den S Pen ganz leicht an der Magnethalterung am Tablet befestigen. Egal wie rum, lädt sich der S Pen auf und ist sicher verstaut – bereit für deine nächste brillante Idee.
Schnelle S Pen Befehle mit Air Command Mit Air Command kannst du die Befehle deines S Pen ganz nach deinen Wünschen personalisieren. Erledige Aufgaben jetzt schnell und behalte dabei die Kontrolle mit dem Schnellmenü. So kannst du mit deinem vollen Terminkalender Schritt halten. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8.7 g | Breite: | 145.04 mm | Tiefe: | 7.7 mm | Höhe: | 145.04 mm | Gerätekompatibilität: | Tablet | Markenkompatibilität: | Samsung | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatibilität: | Galaxy Tab S9 FE, FE+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |