Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Silicone Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Silicone Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Silicone Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Silicone Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Silicone Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Silicone Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Silicone Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Silicone Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-PS928TEEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS928TEEGWW
EAN/GTIN:
     8806095426792
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Passe die Farben deinem Style an
Drücke dich mit deiner Lieblingsfarbe aus. Wähle aus einer Vielzahl von Farben oder wechsele dein Case je nach deiner Stimmung oder deinem Look.

Verleihe deinem Gerät ein geschmeidiges
Look and Feel

Dank des Silicone Cases fühlt sich dein Galaxy S24 Ultra rundherum seidig-glatt an. Hinzu kommt ein komfortabler Griff, mit dem du dein Smartphone stundenlang in der Hand halten kannst, während es gleichzeitig geschützt wird.

Style und Langlebigkeit in einem
Das Silicone Case passt deinem Smartphone wie angegossen und kann gleichzeitig die Gefahr von unerwünschten Schäden verringern. Schutz sah noch nie so gut aus.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.8 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Violett
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24 Ultra
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Breite:
83.4 mm
Tiefe:
11.6 mm
Höhe:
166 mm
Gewicht:
44 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.