| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-GS906TWEGWW Herst.-Nr.: EF-GS906TWEGWW EAN/GTIN: 8806094025088 |
| |
|
| | |
| Das geschmeidige, elegante Silicone Cover with Strap fühlt sich gut an und liegt durch das Band auf der Rückseite extrem sicher in der Hand. Und natürlich kannst du auch die Farbe des Bandes wechseln, um einen neuen Style zu testen. Weitere Informationen: | | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS): | 3926909790 | Trageband: | Ja | Verpackungsbreite: | 216 mm | Verpackungstiefe: | 87.2 mm | Verpackungshöhe: | 18.4 mm | Paketgewicht: | 88 g | Maximale Bildschirmgröße: | 6.6 Zoll | Etui-Typ: | Cover | Material: | Silikon | Produktfarbe: | Weiß | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Samsung Galaxy S22+ | Ursprungsland: | China | Warentarifnummer (HS): | 85177900 | Breite: | 79.1 mm | Tiefe: | 15 mm | Höhe: | 180.9 mm | Gewicht: | 54 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |