Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EE-GN930 Micro USB USB Typ-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EE-GN930 Micro USB USB Typ-C Weiß
Samsung EE-GN930 Micro USB USB Typ-C Weiß
Samsung EE-GN930 Micro USB USB Typ-C Weiß
Samsung EE-GN930 Micro USB USB Typ-C Weiß
Samsung EE-GN930 Micro USB USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-EE-GN930BWEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EE-GN930BWEGWW
EAN/GTIN:
     8806088480985
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Inhalte mühelos teilen
Schneller Zugriff auf viele kompatible Geräte - in einem einfachen Schritt. Verwandeln Sie Micro-USB in USB Typ-C, um noch effizienter zu laden und Daten von anderen Smartphones und Tablets zu übertragen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Kompatible Produkte:
Samsung Galaxy Note7
Anschluss 1:
Micro USB
Anschluss 2:
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Breite:
12 mm
Tiefe:
5.4 mm
Höhe:
22.05 mm
Gewicht:
1.41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.