Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EE-GN930BBEGWW Kabeladapter USB C Micro USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EE-GN930BBEGWW Kabeladapter USB C Micro USB Schwarz
Samsung EE-GN930BBEGWW Kabeladapter USB C Micro USB Schwarz
Samsung EE-GN930BBEGWW Kabeladapter USB C Micro USB Schwarz
Samsung EE-GN930BBEGWW Kabeladapter USB C Micro USB Schwarz
Samsung EE-GN930BBEGWW Kabeladapter USB C Micro USB Schwarz
Samsung EE-GN930BBEGWW Kabeladapter USB C Micro USB Schwarz
Samsung EE-GN930BBEGWW Kabeladapter USB C Micro USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EE-GN930BBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EE-GN930BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806088754086
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Inhalte mühelos teilen
Schneller Zugriff auf viele kompatible Geräte - in einem einfachen Schritt. Verwandeln Sie Micro-USB in USB Typ-C, um noch effizienter zu laden und Daten von anderen Smartphones und Tablets zu übertragen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
Micro USB
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Breite:
12 mm
Tiefe:
5.4 mm
Höhe:
22.05 mm
Gewicht:
1.41 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.