Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CY-TE75ECD Touchscreen-Auflage 190,5 cm (75") Multitouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CY-TE75ECD Touchscreen-Auflage 190,5 cm (75") Multitouch
Samsung CY-TE75ECD Touchscreen-Auflage 190,5 cm (75") Multitouch
Samsung CY-TE75ECD Touchscreen-Auflage 190,5 cm (75") Multitouch
Samsung CY-TE75ECD Touchscreen-Auflage 190,5 cm (75") Multitouch
Artikel-Nr.:
     C1134D-CY-TE75ECD
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CY-TE75ECD
EAN/GTIN:
     8806086638562
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
samsung touch overlay
touch overlay
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
75 "
Touch-Technologie:
Multitouch
Touchscreen Technologie:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
10
Reaktionszeit:
12 ms
Reflektionsgrad:
10 %
Trübungsrate:
15 %
Kompatibilität:
ED75C, ED75D
Breite:
1739.2 mm
Höhe:
1017.2 mm
Dicke:
29.6 mm
Glasdicke:
3.2 mm
Randbreite:
37.9 mm
Gewicht:
19500 g
Verpackungsbreite:
1890 mm
Verpackungstiefe:
1136 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
29600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,57*
€ 1.298,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,31*
€ 1.293,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,83*
€ 1.251,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,53*
€ 1.223,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,46*
€ 1.175,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.