| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-ZT54PB Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ZT54PB EAN/GTIN: 4902506064158 |
| |
|
| | |
| Korrekturband in XXL Länge mit 25 Meter Korrekturband. Eine sanfte 3D-Federung sorgt für gleichmäßiges Abrollen, auch wenn das Korrekturband etwas schief gehalten und bewegt wird. Das reißfeste Band ist sofort überschreibbar und ermöglicht ebenso mehrfaches Überkorrigieren. Für Linkshänder geeignet, mit Schutzkappe. Bandlänge: 25m. Bandbreite: 4,2mm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Korrekturband Pentel Correction Tape | Strichstärke: | 4,2 mm | Schreibfarbe: | Weiß | Bezeichnung des Schreibmediums: | Korrekturband | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 84% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | lichtbeständig: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |