Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Korrekturband Correction Tape ZT45, nachfüllbar, 8m x 5mm, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-ZT45-WE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZT45-WE
EAN/GTIN:
     3474377920884
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Das nachfüllbare Korrekturband überzeugt mit einer ausgezeichneten Haftung auf dem Papier. Im Falle eines gelockertes Bandes, lässt sich dieses mit Hilfe eine Stiftes am Arretierrad straffen. Das reißfeste Band ist sofort überschreibbar – auch mehrfaches Überkorrigieren ist möglich. Für Linkshänder geeignet, mit Schutzkappe. nachfüllbar. Bandlänge: 8m. Bandbreite: 5mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturband Pentel Correction Tape
Strichstärke:
5 mm
Schreibfarbe:
Weiß
Bezeichnung des Schreibmediums:
Korrekturband
nachfüllbar:
ZTR5
Material des Schaftes:
Kunststoff
lichtbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, korrekturroller 5mmx8m, korrektur roller, korrekturroller refill, Korrekturstift (Roller); Korrekturroller-Stift; Korrekturband-Roller; Korrekturband; Korrektur-Roller; Korrekturroller;;;;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,41167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,62004*
€ 47,14785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,47008*
€ 45,7794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,74004*
€ 43,72065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,61004*
€ 41,18595
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,46004*
€ 41,00745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,94004*
€ 34,43865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.