|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1131-ZLE53-WH Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ZLE53-WH EAN/GTIN: 0884851006578 |
| |
|
|  |  |
 | Flüssige Korrekturtinte mit verbesserter Tinte, die noch flacher und deckender auf dem Papier trocknet. Das weiche Gehäuse im perfekten Zusammenspiel mit der Ventilspitze ermöglicht eine punktgenaue Dosierung. Tipp: Auch zum Schreiben und Zeichen auf farbigem und dunklem Papier geeignet. Mit Metallspitze mit Ventiltechnik. Pentel empfiehlt das Produkt mit der Spitze nach oben zu lagern. Inhalt: 7ml, mit 4mm langem Metallspitze Sicherheitshinweis: SDB auf Anfrage für den gewerblichen Verbraucher verfügbar. Produkt gekennzeichnet mit Gefahrenhinweisen GHS02/GHS07 Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Korrekturflüssigkeit Correct Express | Schreibfarbe: | Weiß | Ausführung der Spitze: | feine Metall-Nadelspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | weiße, deckende Korrekturflüssigkeit | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Korrektur-Stift; Korrekturstift; Feinkorrekturstift; Korrekturfluid; Korrekturflüssigkeit; Korrekturmittel;;;; |
|  |  |
| |