| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-ZLC31-WG Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ZLC31-WG EAN/GTIN: 3474370026316 |
| |
|
| | |
| Der Pentel Klassiker unter den flüssigen Korrekturtinten und zuverlässiger Partner in Büro & Co. Das weiche Gehäuse im perfekten Zusammenspiel mit der Ventilspitze ermöglicht eine punktgenaue Dosierung. Tipp: Auch zum Schreiben und Zeichen auf farbigem und dunklem Papier geeignet. Mit Metallspitze mit Ventiltechnik. Pentel empfiehlt das Produkt mit der Spitze nach oben zu lagern. Inhalt: 12ml, mit 4mm langem Metallspitze Sicherheitshinweis: SDB auf Anfrage für den gewerblichen Verbraucher verfügbar. Produkt gekennzeichnet mit Gefahrenhinweisen GHS02/GHS07 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Korrekturflüssigkeit Correction Pen | Schreibfarbe: | Weiß | Ausführung der Spitze: | feine Metall-Nadelspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | weiße, deckende Korrekturflüssigkeit | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |