Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Korrekturband Correction Tape XZTN14, 10m x 4,2mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Verpackung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-XZTN14BW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     XZTN14BW
EAN/GTIN:
     0884851006592
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller mit seitlicher Abrolltechnik mach das Korrigieren einfacher. Der handliche Korrekturroller liegt dank einer gummierten Griffmulde gut in der Hand. Das reißfeste Band ist sofort überschreibbar – auch mehrfaches Überkorrigieren ist möglich. Bandlänge: 10m. Bandbreite: 4,2mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturband Pentel Correction Tape
Strichstärke:
4,2 mm
Schreibfarbe:
Weiß
Bezeichnung des Schreibmediums:
Korrekturband
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 73% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Ausführung der Griffzone:
gummierter Griffpunkt für Rechtshänder
lichtbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, korrektur-roller 10m x 4,2 mm, korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrekturstift (Roller); Korrekturroller-Stift; Korrekturband-Roller; Korrekturband; Korrektur-Roller; Korrekturroller;;;;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.