| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-DCF642C Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DCF642C EAN/GTIN: 4902506072979 |
| |
|
| | |
| Mit einem Sichtbuch können Unterlagen vor Staub und Schmutz sicher geschützt, aufbewahrt und transportiert werden. Das Sichtbuch mit seinem stabilen, blickdichtem Cover enthält fest eingebundene, transparente Kunststoffhüllen aus recycltem PP. Die Kunsstoffhüllen sind seitlich zur Mitte offen, statt wie üblich oben. Das ermöglicht eine Präsentation über zwei Seiten, sodass das Sichtbuch sowohl für DIN A4 als auch für DIN A3 Papiere geeignet ist. Über eine Einstecklasche am Buchrücken kann beliebt oft das eigene Design oder Beschriftungen angepasst werden. Inkl. Innentasche für CDs, Visitenkarten, o.ä. Aus recyceltem PP. Für Papiere im Format DIN A4 und DIN A3 Farbe: Blau Inhalt: 20 Hüllen Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Pentel Recycology Side Sichtbuch | gefertigt aus: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 50% recycelten Materialien. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, Präsentations-Alben; Präsentations-Album; Präsentationsalbum; Präsentations-Mappen; Präsentationsmappen; Sichtbuch; Präsentations-Sichtbuch; Sichtmappe (Buch); Präsentationsmappe mit eingeschweißten Hüllen; Präsentations-Sichtmappe |
| | |
| |