| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-BK77AB-AE Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BK77AB-AE EAN/GTIN: 3474374770215 |
| |
|
| | |
| Für mehr Hygiene im Alltag! Der Pentel Kugelschreiber Antibacterial+ wird aus antibakteriell wirkendem Kunststoff gefertigt. So können Infektionsrisiken/Kontaminationen reduziert und bakterielle Aktivitäten eingedämmt werden. (* Im Rahmen der Anforderungen der ISO 22196)). Der Kunststoff erfüllt die europäischen Anforderungen der ISO 22196, zur Messung antibakterieller Aktivität auf Kunststoff- und anderen porenfreien Oberflächen. Der Kugelschreiber ist eine biozidbehandelte Ware und enthält ein antibakteriell wirkendes Biozid. Wirkstoff: Silberionen Der BK77 Antibacterial+ unterstützt Hygienekonzepte branchenübergreifend und gibt Sicherheit überall dort, wo Menschen miteinander arbeiten und überall, wo es Kundenkontakt gibt. Er ist perfekt für den Einsatz an öffentlichen Orten. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber Antibacterial+ | Strichstärke: | 0,35 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Metallspitze mit robuster Wolframkarbid-Schreibkugel | Bezeichnung des Schreibmediums: | Kugelschreiberpaste | Nachfüllbar: | BKL77 | Material des Schaftes: | Kunststoff mit antibakteriell wirkender Oberfläche | Farbe des Schaftes: | Hellblau | Ausführung der Griffzone: | strukturierte Oberfläche | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber 0,35 mm, Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkuli; Kugelschreiber; Drehkugelschreiber; Druckkugelschreiber; Einwegkugelschreiber; Einweg-Kugelschreiber; Kuli; Schreibgerät (Kugelschreiber) |
| | |
| |