Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Kugelschreiber Superb BK77 0,35mm, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppenbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-BK77-D
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BK77-D
EAN/GTIN:
     3474370077042
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
pentel kugelschreiber
kugelschreiber
Der klassische Kugelschreiber ist Made in Europe. In einem kristallklarem Gehäuse ist er mit einer extra robusten Wolframkarbid Schreibkugel ausgestattet, die eine gleichbleibende, lang andauernde Schreibqualität zusichert. Der Kugelschreiber verfügt über eine strukturtierte Griffzone, schreibt flüssig und ist für den täglichen Einsatz bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber Superb
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe:
Grün
Ausführung der Spitze:
Metallspitze mit robuster Wolframkarbid-Schreibkugel
Bezeichnung des Schreibmediums:
Kugelschreiberpaste
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Transparent
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber nachfüllbar ja, Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkuli; Kugelschreiber; Drehkugelschreiber; Druckkugelschreiber; Einwegkugelschreiber; Einweg-Kugelschreiber; Kuli; Schreibgerät (Kugelschreiber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.