Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe MAULsamba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9424190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9424190
EAN/GTIN:
     4002390082426
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
  • Hochwertige, belastbare Standgarderobe, edel im Design
  • Kleiderstange 100 cm mit Platz für bis zu 16 Jacken oder Mäntel
  • Für besonders viele Kleidungsstücke: 8 Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken, zwei zusätzliche Haken an der Standsäule für Kinderjacken oder Handtaschen
  • Sehr stabil konstruiert mit massiver Querstrebe
  • Aus stabilem, pulverbeschichtetem Metall, mattschwarz
  • Mühelos bewegen: Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, Ø 5 cm, davon zwei feststellbar
  • Bestens geeignet für Büros, Empfangsräume, Praxen und öffentlich zugängliche Bereiche
  • Clever: Standsäulen können auch als Aufhänger für Mützen, Fahrradhelme und Accessoires genutzt werden
  • Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
  • Auch zu Hause für die Diele oder als Ersatz für den Kleiderschrank
  • Belastung: Kleiderstange 40 kg oder 16 Jacken + 8 Haken je 10 kg + Haken für Handtaschen
  • Haken aus verchromtem Metall fest verschraubt - kein Wackeln, Ø 2 cm, konisch geformt für optimalen Halt der Kleidung
  • Farbe schwarz RAL 9004
  • Einfache Montage
  • Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Breite:
116
Farbe:
schwarz
Höhe:
172,5
Tiefe:
50,8
Herstellerproduktbezeichnung:
Reihengarderobe MAULsamba
Herstellerproduktbeschreibung:
Kleiderstange 100 cm mit Platz fr bis zu 16 Jaken oder Mäntel. Belastung: Kleiderstange 40 kg + 8 Haken je 10 kg + 2 zusätzliche Haken an der Standsäule. Pulverbeschichtetes Metall, mattschwarz. Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, davon zwei feststellbar
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe der Beschichtung:
schwarz
max. Gewichtsbelastung:
120
Werkstoff des Hakens:
Metall, verchromt
Anzahl der Haken:
10
Farbe des Hakens:
chrome
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.