Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe MAULlimbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Seitenarme ausgezogen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Seitenarme ausgezogen
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9421190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9421190
EAN/GTIN:
     4002390080415
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
  • Mobiler Garderobenständer in zeitlosem Design
  • Große Kapazität: Für die Unterbringung von bis zu 35 Jacken oder Mänteln
  • Praktisch: Ausziehbare Seitenarme für bis zu je 8 weitere Jacken oder zum Aufhängen von Taschen und Accessoires
  • Stabil: Aus robustem Metall mit biegefester Kleiderstange, breite Auslegung der Füße
  • Beweglich: Auch mit Kleidung einfach zu rollen durch vier Doppel-Lenkrollen
  • Geeignet für Veranstaltungsräume, Messen, im Empfangsbereich oder für zu Hause
  • Schnelle und leichte Montage
  • Reihengarderobe aus pulverbeschichtetem Metall, mattschwarz
  • Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
  • Kleiderstange Länge 126 cm, Ø 2,5 cm, belastbar bis zu 30 kg
  • Mit ausziehbaren Seitenarmen, auf eine Gesamtbreite bis zu 195 cm
  • Inklusive 4 Doppel-Lenkrollen Ø 5 cm, davon 2 feststellbar
  • Farbe schwarz RAL 9004
  • Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Breite:
126
Farbe:
schwarz
Höhe:
156
Tiefe:
50
Herstellerproduktbezeichnung:
Reihengarderobe MAULlimbo
Herstellerproduktbeschreibung:
Für die Unterbringung von bis zu 35 Jacken oder Mänteln. Ausziehbare Seitenarme für bis zu je 8 weitere Jacken oder zum Aufhängen von Taschen und Accessoires. Kleiderstange Länge 126 cm. Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 feststellbar.
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe der Beschichtung:
schwarz
max. Gewichtsbelastung:
30
Werkstoff des Hakens:
n.a.
Anzahl der Haken:
0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.