Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze MAULflair, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9015089
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9015089
EAN/GTIN:
     4002390088862
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß-stütze maul
  • Besonders stabiles Basismodell
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Robust: Aus 2 mm dickem, pulverbeschichteten Stahl, verwindungssteif und kratzfest
  • Für optimales Wohlbefinden: Mit warmem Filzbelag
  • Praktisch: Rutschhemmende Gummifüße gegen unbeabsichtigtes Verschieben
  • Bequem: Nach vorne geneigte Form
  • Für Büro und Home Office
  • Ergonomisch: Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
  • Ohne störende Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
  • Verschieben ohne Bücken durch seitliches Anheben mit dem Fuß
  • Hochwertiger Nadelfilz grau meliert, Dicke 3 mm
  • Höhe vorne 6,4 cm, hinten 11,2 cm
  • Farben: weiß (RAL 9003), rot (RAL 3000), anthrazit (RAL DB 703)
  • Recycelbar
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Mit warmen Filzbelag. Gummifüße gegen unbeabsichtigtes Verschieben. Nach vorne geneigte Form. Recycelbar. Stellfläche 40 x 30 cm
Breite:
404
Höhe:
114
Tiefe:
300
Werkstoff:
Stahl, Nadelfilz
beheizbar:
Nein
Höhe des Verstellbereichs hinten:
112
Höhe des Verstellbereichs vorne:
64
Herstellerproduktbezeichnung:
Fußstütze MAULflair, Metall
Herstellerproduktbeschreibung:
Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Mit warmen Filzbelag. Gummifüße gegen unbeabsichtigtes Verschieben. Nach vorne geneigte Form. Recycelbar. Stellfläche 40 x 30 cm
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.