| |
|
| Artikel-Nr.: C113-9012590 Herst.-Nr.: 9012590 EAN/GTIN: 4002390041072 |
| |
|
| | |
| - Sehr flexibel: Basismodell, vierfach verstellbar
- Besonders rutschhemmend: Stellfläche mit gummierter Matte
- Höhenverstellbar in 4 Stufen und 4 Neigungswinkel
- Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
- Durchdacht: Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
- Stabil: Aus bruchsicherem Kunststoff
- Rutschhemmende Gummi-Stellfüße
- Höhe vorne min. 3 cm, max. 6,5 cm / hinten min. 8 cm, max. 12,5 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | beheizbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Fußstütze MAULsolid, gummiert | Herstellerproduktbeschreibung: | Aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfläche mit gummierter Matte. Höhenverstellbar in 4 Stufenund 4 Neigungswinkeln. Höhe vorne min. 3 cm, max. 6,5 cm. Höhe hinten min. 8 cm, max. 12,5 cm. Gummi-Stellfüße. Stellfläche 37 x 25 cm | Fußschalteraussparung vorhanden: | Nein | geeignet für EDV-Arbeitsplatz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |