Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Scherenarm "elegant" mit Multifunktions-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8313282
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8313282
EAN/GTIN:
     4002390009188
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
  • Schwenkbereich 360°
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Mit zwei seitlichen Flügeln
  • Arm auf 1 m Gesamtlänge ausziehbar, Kabelführung an der Schere
  • Säulen-Höhe 40,5 cm, Tischfreiheit 18 cm
  • 4 Anschlagstifte für sicheren Halt des Telefons, Zusatzgelenk für frontale Ausrichtung des Telefons
  • Klemmfuß für Tischplatten bis 7,5 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
4 Anschlagstifte für sicheren Halt des Telefons. Zusatzgelenk für frontale Ausrichtung des Telefons. Klemmfuß für Tischpaltten bis 7,5 cm. Arm auf 1 m Gesamtlänge ausziehbar. Mit zwei seitlichen Flügeln, Größe der Tragplatte 22 x 35,7 cm
Breite:
220
Farbe:
grau
Höhe:
405
Tiefe:
180
Werkstoff:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
5
höhenverstellbar:
Nein
Ausführung der Befestigung:
Klemmfuß
max. Schwenkbereich:
360
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
max. Höhe:
405
min. Höhe:
405
Herstellerprodukttyp:
mit Multifunktions-Platte
Herstellerproduktbezeichnung:
Telefon-Scherenarm elegant
max. Ausladung:
1000
Anzahl der Gelenke:
1
Abmessung der Stellfläche:
22 x 35,7 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.