Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonarm mit Multifunktionsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Schwenkbereich des Telefonarms
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8304282
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8304282
EAN/GTIN:
     4002390008419
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
  • Auch für Notebooks, kleine Telefonstationen, Fax und Kombigeräte
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Armlänge 29,8 cm, Tischfreiheit 16,4 cm
  • Schwenkbereich 360°
  • Klemmfuß aus Metall für Tischplatten bis 7,5 cm
  • Mit zwei seitlichen Flügeln, 4 Anschlagstifte für sicheren Halt der Geräte
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Armlänge 29,8 cm. Tischfreiheit 16,4 cm. Klemmfuß aus Metall für Tischplatten bis 7,5 cm. Inkl. 4 Anschlagstifte für sicheren Halt der Geräte
Breite:
220
Farbe:
grau
Höhe:
240
Tiefe:
357
Werkstoff:
Kunststoff, Metall
Tragfähigkeit:
5
höhenverstellbar:
Nein
Ausführung der Befestigung:
Tischklemme
max. Schwenkbereich:
360
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
max. Höhe:
240
min. Höhe:
240
Herstellerprodukttyp:
mit Multifunktionsplatte
Herstellerproduktbezeichnung:
Telefonarm
max. Ausladung:
470
Anzahl der Gelenke:
1
Abmessung der Stellfläche:
22 x 35,7 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.