Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Standleuchte MAULsphere, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-8255290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8255290
EAN/GTIN:
     4002390075374
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
  • Eleganter Deckenfluter in mattschwarz
  • Für eine indirekte, blendfreie Raumausleuchtung und wohltuende Arbeitsatmosphäre
  • Angenehmes Licht durch matt-transparente Scheibe aus hochwertigem Kunststoff
  • Scheibe gleichzeitig Schutz vor Insekten, bequem zu reinigen
  • Stabiler Standfuß
  • Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
  • Verpackung recycelbar
  • Beleuchtungsstärke Leuchte:900 Lux bei 85 cm Abstand
  • Farbtemperatur (je Lichtquelle):3.000 Kelvin (warmweiß)
  • Anzahl Lichtquellen:1
  • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):E (Spektrum A bis G)
  • Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):22 kWh/1000 h
  • Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):10.000 h
  • Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):2.570 Lumen
  • Material:Kopf: Stahl, Metall - Säule: Metall
  • Maße:Kopf: Ø 23.5 cm - Säule: Ø 1.95 cm
  • Bewegung:Kopf: Neigbar
  • Position Schalter:Säule
  • Dimmbares Modell: Leistungsstärke komfortabel einstellbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch. Höhe 183 cm. Standfuß Ø 23 cm
Weitere Informationen:
Länge:
23,5 cm
Breite:
23,5 cm
Höhe:
183 cm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.