Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar-Standleuchte MAULmaioris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Abstrahlung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8251895
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8251895
EAN/GTIN:
     4002390055659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Energiespar-Standleuchte MAULmaioris. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: Energiespar. Max. zul. Leistung: 55 W. Sockelausführung: 2G11. Werkstoff: Aluminium. Höhe Arbeitsstellung: 190 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 28 x 42 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abstrahlung nach oben 85%, nach unten 15%. Säule außermittig kann weit unter den Tisch geschoben werden. Anzahl Lichtquellen: 2. Farbtemperatur je Lichtquelle: 4000 Kelvin (neutralweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 55 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 8.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 3730 Lumen.
Farbe:
Silber
Höhe:
1900
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
Energiespar
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
2G11
Arm beweglich:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
2
Breite des Leuchtenfußes:
28
Länge des Leuchtenfußes:
42
Anzahl der Leuchtmittel:
2
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULmaioris
Herstellerproduktbezeichnung:
Energiespar-Standleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
190
max. zulässige Leistung:
55
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Schutzklasse:
I
Art der Dimmung:
Ohne
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,30*
€ 619,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,51*
€ 609,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,68*
€ 589,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,25*
€ 571,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,98*
€ 525,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.