Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULrock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8234195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8234195
EAN/GTIN:
     4002390048255
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
LED-Tischleuchte MAULrock. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 360/115 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 10 W. Sockelausführung: E27. Werkstoff: Aluminium. Höhe Arbeitsstellung: 53 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 41/41 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 23 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Reflektor für optimale Lichtausnutzung. 2300 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß). Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 10 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 15.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 950 Lumen
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
E27
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
41
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Armlänge unten:
41
Durchmesser des Leuchtenfußes:
23
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
360
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
115
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULrock
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
53
max. zulässige Leistung:
10
USB-Anschluss vorhanden:
Ja
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Ohne
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 55,15* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.