Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar-Tischleuchte MAULatlantic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Intertek GS-Logo
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8213602
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8213602
EAN/GTIN:
     4002390041348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G23
Sockel G23
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Energiespar-Tischleuchte MAULatlantic. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: Energiespar. Max. zul. Leistung: 12 W. Sockelausführung: G23. Werkstoff: Kunststoff, metall. Höhe Arbeitsstellung: 45 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 34/33 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 14,5 x 20 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Intertek GS-Zeichen. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. 1700 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 12 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 8.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 791 Lumen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
WAA113;;AAA877
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
Energiespar
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
G23
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
34
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Breite des Leuchtenfußes:
14,5
Länge des Leuchtenfußes:
20
Armlänge unten:
33
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULatlantic
Herstellerproduktbezeichnung:
Energiespar-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
45
max. zulässige Leistung:
12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 28,52* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.