Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULoptimus colour vario, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Leuchtenkopf von unten in eingeschaltetem Zustand, neutralweißes Licht
Zeigt den Leuchtenkopf von unten in eingeschaltetem Zustand, warmweißes Licht
Zeigt den Leuchtenkopf von unten in eingeschaltetem Zustand, tageslichtweißes Licht
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8206795
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8206795
EAN/GTIN:
     4002390064620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Tischleuchte MAULoptimus colour vario, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: silber, schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 8 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: metall, Aluminium, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 51 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 42,5/45 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 22 cm. Kabellänge: 1,75 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar. Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Diffusor aus PMMA. 2500 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 2700 Kelvin (wawrmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 8 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 853 Lumen.
Farbe:
Silber
Werkstoff:
WAA113;;WPA010;;AAA877
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber, schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
42,5
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,75
Armlänge unten:
45
Durchmesser des Leuchtenfußes:
22
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
colour vario, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte MAULoptimus
Höhe der Arbeitsstellung:
51
max. zulässige Leistung:
8
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Stufenlos
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,50*
€ 414,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.