Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-8201702
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201702
EAN/GTIN:
     4002390069175
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
  • Die Leistungsstarke unter den Kompakten
  • Flexibel: Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke in 3 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden
  • Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches, dabei hohe Lichtleistung
  • Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
  • Praktisch: Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels
  • Komfortable Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
  • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
  • Verpackung recycelbar
  • Beleuchtungsstärke Leuchte:1.360 Lux bei 35 cm Abstand
  • Farbtemperatur (je Lichtquelle):3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
  • Anzahl Lichtquellen:1
  • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):D (Spektrum A bis G)
  • Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):5 kWh/1000 h
  • Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):50.000 h
  • Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):616 Lumen
  • Fuß:Standfuß
  • Material:Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Stahl - Standfuß: Kunststoff - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
  • Maße:Höhe: 37,5 cm - Kopf: 16 x 6 cm - Arm: Länge unten 35,7 cm - Fuß: 16.5 x 10.6 cm
  • Bewegung:Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
  • Position Schalter:Leuchtenfuß
Weitere Informationen:
Länge:
26,5 cm
Breite:
10,6 cm
Höhe:
37,5 cm
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.